Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSIS600 Piastra segreg. Int., 600 - MSIS600

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSIS600 Piastra segreg. Int., 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574180987

Artikelnummer

HOFMSIS600

Herstellernummer

MSIS600

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. This Internal Segregation Horizontal Plates For Power Distribution, MSIS, MSIS600 item measures x600xmm has a material of Reinforced Polycarbonate color Gray,finish Smooth.