NVENT HOFFMAN - HOFMSFCP2006R5 Profili cop. front., 2000x600 - MSFCP2006R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574180918
Artikelnummer
HOFMSFCP2006R5
Herstellernummer
MSFCP2006R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
The mild steel frame for front panels. This Front Cover Profiles For Power Distribution, MSFCP, MSFCP2006R5 item measures 2000x600xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


