Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCFS800 Profilo lat.cavi, 800 - MSCFS800

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCFS800 Profilo lat.cavi, 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 800 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574214811

Artikelnummer

HOFMSCFS800

Herstellernummer

MSCFS800

Hersteller

HOF

Tiefe:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation. This Side Cable Fixation Profiles For Power Distribution, MSCFS, MSCFS800 item measures 28x800x10mm has a material of Mild Steel color Unpainted, finish Plated.