Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCFR400 Profilo post.cavi 400 - MSCFR400

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCFR400 Profilo post.cavi 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574180864

Artikelnummer

HOFMSCFR400

Herstellernummer

MSCFR400

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

The MSCFR in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation. This Rear Cable Fixation Profiles For Power Distribution, MSCFR, MSCFR400 item measures 51x400x30mm has a material of Mild Steel color Unpainted, finish Plated.