ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCUP205R5 Pannelli laterali 200x500 - MCUP205R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 12 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574126190
Artikelnummer
HOFMCUP205R5
Herstellernummer
MCUP205R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
12 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


