Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLFA104 Regolatore di livellamento100 - LFA104

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLFA104 Regolatore di livellamento100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastbarkeit - 250 kg

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235236

Artikelnummer

HOFLFA104

Herstellernummer

LFA104

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

250 kg

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Höhe:

100 mm

The adjuster has been designed for levelling on uneven floors at the installation site. This Levelling Adjuster, LFA, LFA104 item measures 22x34x68mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.