ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LRE44 Riduttore 600-400 - F66LRE44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574240599
Artikelnummer
HOFF66LRE44
Herstellernummer
F66LRE44
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Lay-In Hinged Cover Reducer for reducing to a smaller wireway size. This Reducer Lay-in Hinged Cover, F66LRE44 item fits 6x6 to 4x4 inches with a material of Steel colored Gray.


