Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE221513SS6E Morsettiera Ex 216x146x127 - EXE221513SS6E

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE221513SS6E Morsettiera Ex 216x146x127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574248038

Artikelnummer

HOFEXE221513SS6E

Herstellernummer

EXE221513SS6E

Hersteller

HOF

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Höhe:

216 mm

Breite:

146 mm

Tiefe:

127 mm

Anzahl der Module:

0

Anzahl der Reihen:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

The EXE is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. This Zonex Stainless Steel Terminal Box, EXE-SB, EXE221513SS6E item measures 216x146x127mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed 320 grain.