ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE22012090 Morsettiera Ex 220x120x90 - EXE22012090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Breite - 220 mm
Tiefe - 90 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574248021
Artikelnummer
HOFEXE22012090
Herstellernummer
EXE22012090
Hersteller
HOF
Höhe:
120 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE22012090 item measures 120x220x90mm with a material of Fiberglass color Black.


