Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE1607555 Morsettiera Ex 160x75x55 - EXE1607555

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE1607555 Morsettiera Ex 160x75x55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 160 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574247970

Artikelnummer

HOFEXE1607555

Herstellernummer

EXE1607555

Hersteller

HOF

Höhe:

75 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP66

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE1607555 item measures 75x160x55mm with a material of Fiberglass colored Black.