NVENT HOFFMAN - HOFEXAS050SS6 Guarnizioni per fori M20 - EXAS050SS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flansch
Breite - 35 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 35 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574247826
Artikelnummer
HOFEXAS050SS6
Herstellernummer
EXAS050SS6
Hersteller
HOF
Ausführung:
Flansch
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
35 mm
Farbe:
Edelstahl
Used to seal cable entries in bare metallic, smooth-surfaced enclosures. Mount on any flat enclosure surface, 1.46 mm (0.0576 in) to 3.2 mm (0.13 in) enclosure wall thickness.


