Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFD130 Fermaporta telaio girevole - ESFD130

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFD130 Fermaporta telaio girevole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmenarretierung

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574234086

Artikelnummer

HOFESFD130

Herstellernummer

ESFD130

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schwenkrahmenarretierung

Werkstoff:

sonstige

Swing frame door stop enables the locking of a swing frame in the open position. This Swing Frame Door Stop 130 Degrees, ESFD, ESFD130 item measures 2.01x7.32x7.95 inches with a material of Mild Steel.