Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEHTC213G Per passaggio multiplo-3 FL21 - EHTC213G

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEHTC213G Per passaggio multiplo-3 FL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 216 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6410034630014

Artikelnummer

HOFEHTC213G

Herstellernummer

EHTC213G

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

216 mm

Höhe:

210 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4

Vorprägungen:

ja

Stärke:

25 mm

Per passaggio multiplo-3 FL21, IP65, RAL7035