NVENT HOFFMAN - HOFEHTC2125G Per passaggio multiplo-25 FL21 - EHTC2125G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 216 mm
Höhe - 210 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6410034630052
Artikelnummer
HOFEHTC2125G
Herstellernummer
EHTC2125G
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
216 mm
Höhe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4
Vorprägungen:
ja
Stärke:
25 mm
Per passaggio multiplo-25 FL21, IP65, RAL7035


