Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFCS50-60 Copertura prot. 450x350x100 - EFCS50-60

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFCS50-60 Copertura prot. 450x350x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 100 mm

  • Breite - 275 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Für max. Anzahl Lüfter - 0

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574115163

Artikelnummer

HOFEFCS50-60

Herstellernummer

EFCS50-60

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Breite:

275 mm

Höhe:

375 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

nein

Montageart:

Schraubbefestigung

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. This Protective Fan Covers, EFCS, EFCS50-60 item measures 375x275x100mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.