ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPP04008R5 Pannello parziale 400x800 - DPP04008R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574122765
Artikelnummer
HOFDPP04008R5
Herstellernummer
DPP04008R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Partial panels allow for different, easily accessible, configurations of separate compartments within the enclosure. This Partial Panels For Floor Standing Enclosures, DPP, DPP04008R5 item measures 400x800x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


