ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPP04004R5 Pannello parziale, 400x400 - DPP04004R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574122789
Artikelnummer
HOFDPP04004R5
Herstellernummer
DPP04004R5
Hersteller
HOF
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Partial panels allow for different, easily accessible, configurations of separate compartments within the enclosure. This Partial Panels For Floor Standing Enclosures, DPP, DPP04004R5 item measures 400x400x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


