Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPP01508R5 Pannello parziale, 150x800 - DPP01508R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPP01508R5 Pannello parziale, 150x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574184473

Artikelnummer

HOFDPP01508R5

Herstellernummer

DPP01508R5

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Partial panels allow for different, easily accessible, configurations of separate compartments within the enclosure. This Partial Panels For Floor Standing Enclosures, DPP, DPP01508R5 item measures 150x800x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.