Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPA1604R5 Porta accesso cavi, 1600x400 - DPA1604R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPA1604R5 Porta accesso cavi, 1600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574123250

Artikelnummer

HOFDPA1604R5

Herstellernummer

DPA1604R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1.6 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

The cabling door permits access to the individual cable space compartments, which allows for easy installation. This Cable Space Doors For Floor Standing Enclosures, DPA, DPA1604R5 item measures 1600x400xmm has a material of Steel color Light Gray, finish Plated.