ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSR2005R5 Porta lat. rialzata 2000x500 - DNSR2005R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 500 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574219137
Artikelnummer
HOFDNSR2005R5
Herstellernummer
DNSR2005R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
195 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP33
Schutzart (NEMA):
1


