Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2005RR5 Porta liscia, 2000x500 - DN2005RR5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2005RR5 Porta liscia, 2000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 493 mm

  • Höhe - 1982 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574218116

Artikelnummer

HOFDN2005RR5

Herstellernummer

DN2005RR5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

493 mm

Höhe:

1982 mm

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN Right, DN2005RR5 item measures 1982x493x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.