Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1808LR5 Porta liscia, 1800x800 - DN1808LR5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1808LR5 Porta liscia, 1800x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 793 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574218024

Artikelnummer

HOFDN1808LR5

Herstellernummer

DN1808LR5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

793 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1782 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

12

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN Left, DN1808LR5 item measures 1782x793x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.