Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDHP080 Profilati orizzont. porta 800 - DHP080

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDHP080 Profilati orizzont. porta 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574203112

Artikelnummer

HOFDHP080

Herstellernummer

DHP080

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Horizontal profiles have 4.5mm/6.5mm diameter holes on 25mm pattern for attachment and installation of equipment. This Door Horizontal Profiles, DHP, DHP080 item measures 25x748x12mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.