Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDHP040 Profilati orizzont. porta, 400 - DHP040

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDHP040 Profilati orizzont. porta, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574203082

Artikelnummer

HOFDHP040

Herstellernummer

DHP040

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Horizontal profiles have 4.5mm/6.5mm diameter holes on 25mm pattern for attachment and installation of equipment. This Door Horizontal Profiles, DHP, DHP040 item measures 25x348x12mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.