Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66P120SS Sezione dritta forata 6x6 - CTS66P120SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66P120SS Sezione dritta forata 6x6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 152 mm

  • Breite - 152 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3048 mm

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238961

Artikelnummer

HOFCTS66P120SS

Herstellernummer

CTS66P120SS

Hersteller

HOF

Höhe:

152 mm

Breite:

152 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3048 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

CleanTray Straight Sections are ideal in frequent washdown areas, with or without perforations. This Straight Section Sloped Top Perf CleanTray, CTS66P120SS item measures 6.00x6.00x120.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.