ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6633RLSS Riduttore 6x6-3x3 inclinato SX - CTS6633RLSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 76 mm
Breite - 76 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Mit Oberteil - nein
Seitenlochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574239128
Artikelnummer
HOFCTS6633RLSS
Herstellernummer
CTS6633RLSS
Hersteller
HOF
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige


