Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCTS44EOC45SS Gomito a 45 gradi Clean Tray con profilo esterno inclinato, 4,00x4,00, spazzolato, SS304 - CTS44EOC45SS

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCTS44EOC45SS Gomito a 45 gradi Clean Tray con profilo esterno inclinato, 4,00x4,00, spazzolato, SS304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Mit Oberteil - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239449

Artikelnummer

HOFCTS44EOC45SS

Herstellernummer

CTS44EOC45SS

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CleanTray 45-Degree Elbows Outside Cover Sloped used for 45-degree turns in washdown applications. This 45-Degree Elbow Outside Cover Slope CleanTray, CTS44EOC45SS item measures 4.00x4.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.