Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCJDS12 Kit di attacco angolare - CJDS12

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCJDS12 Kit di attacco angolare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574104990

Artikelnummer

HOFCJDS12

Herstellernummer

CJDS12

Hersteller

HOF

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Baying kit use for baying enclosures going into a corner which allows for the creation of a continuous mounting surface. This Corner Baying Kit, CJDS, CJDS12 item measures 874x100x16mm has a material of Mild Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.