Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCEPH2124 Passacavo, 21 ingressi - CEPH2124

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCEPH2124 Passacavo, 21 ingressi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 149.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 12 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574415447

Artikelnummer

HOFCEPH2124

Herstellernummer

CEPH2124

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

149.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

12 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

58 mm

CEPH-kabelgenomforing ger en mycket platt, utrymmesbesparande professionell kabelgenomforing med en mycket tat tatning. Den speciella formen p? membrankongenomforingen hjalper till att sakerstalla optimal dragavlastning