ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEPH2024 Cable entry 20 openings - CEPH2024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 149.6 mm
Höhe - 58 mm
Tiefe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574415430
Artikelnummer
HOFCEPH2024
Herstellernummer
CEPH2024
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
149.6 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
CEPH-kabelgenomforing ger en mycket platt, utrymmesbesparande professionell kabelgenomforing med en mycket tat tatning. Den speciella formen p? membrankongenomforingen hjalper till att sakerstalla optimal dragavlastning


