NVENT HOFFMAN - HOFCEPH16124 Passacavo, 16 ingressi - CEPH16124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 149.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 12 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8713574415423
Artikelnummer
HOFCEPH16124
Herstellernummer
CEPH16124
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
149.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
12 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
58 mm
CEPH-kabelgenomforing ger en mycket platt, utrymmesbesparande professionell kabelgenomforing med en mycket tat tatning. Den speciella formen p? membrankongenomforingen hjalper till att sakerstalla optimal dragavlastning


