ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS16 Sealing plug for CEP 16mm - CEAS16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 16 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8713574416246
Artikelnummer
HOFCEAS16
Herstellernummer
CEAS16
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating


