Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAP01-CEP Hole punch CEP-L/H - CEAP01-CEP

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAP01-CEP Hole punch CEP-L/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 71 mm

  • Höhe - 71 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574416062

Artikelnummer

HOFCEAP01-CEP

Herstellernummer

CEAP01-CEP

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

By using the CEAP sheet metal punching tool, the desired breakout can be made precisely without chips or splintering in only a few minutes. Compatible with all common hydraulic pumps.