NVENT HOFFMAN - HOFCCFO816 Passacavo modul. invert., 8/16 - CCFO816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 153 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 24.2 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8713574415560
Artikelnummer
HOFCCFO816
Herstellernummer
CCFO816
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
153 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
24.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
64 mm
A fast, safe and versatile modular cable entry system, the CCFO system is mounted from the outside, and provides secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with or without connectors. The cable entry system is managed from the outside of the enclosure


