Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCCFO14 Passacavo modul. invert., 1/4 - CCFO14

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCCFO14 Passacavo modul. invert., 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 106 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 24.2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574415546

Artikelnummer

HOFCCFO14

Herstellernummer

CCFO14

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

106 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

24.2 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

64 mm

A fast, safe and versatile modular cable entry system, the CCFO system is mounted from the outside, and provides secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with or without connectors. The cable entry system is managed from the outside of the enclosure