Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCCFD6 Divisore passacavo 6G - CCFD6

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCCFD6 Divisore passacavo 6G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 17.7 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574415614

Artikelnummer

HOFCCFD6

Herstellernummer

CCFD6

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

17.7 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

70 mm

With the click-in CCFD inlays, dimensioning of the frame opening can be adjusted based on the grommet being used.