NVENT HOFFMAN - HOFBG01 Gasket kit bottom plate - BG01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 6000 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8713574065895
Artikelnummer
HOFBG01
Herstellernummer
BG01
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
6000 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Gasket kit bottom plate, e cavi


