NVENT HOFFMAN - HOFAFA01R5 Piastra di tenuta adattatrice - AFA01R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 242 mm
Höhe - 96 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574123960
Artikelnummer
HOFAFA01R5
Herstellernummer
AFA01R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
242 mm
Höhe:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Adapts FL gland plates to the wall mounted, steel enclosures gland opening. This Adapter Gland Plates Wall Mounted Enclosures, AFA, AFA01R5 item measures 2x242x128mm with a material of Steel, color Lt Gray.


