NVENT HOFFMAN - HOFAF00SR5 Piastra di tenuta 0S - AF00SR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 142 mm
Höhe - 56 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124042
Artikelnummer
HOFAF00SR5
Herstellernummer
AF00SR5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
142 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF00SR5 item measures 1x142x88mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


