Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADIS10080 Porta interna, 1000x800 - ADIS10080

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADIS10080 Porta interna, 1000x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574174917

Artikelnummer

HOFADIS10080

Herstellernummer

ADIS10080

Hersteller

HOF

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Doors, ADIS, ADIS10080 item measures 945x692x15mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.