Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS06060 Porta interna 600x600 - ADIS06060

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS06060 Porta interna 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574174870

Artikelnummer

HOFADIS06060

Herstellernummer

ADIS06060

Hersteller

HOF

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP2X

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Doors, ADIS, ADIS06060 item measures 545x492x15mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.