ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI04050R5 Porta interna, 400x500 - ADI04050R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 461 mm
Höhe - 374 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574193987
Artikelnummer
HOFADI04050R5
Herstellernummer
ADI04050R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
461 mm
Höhe:
374 mm
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Schutzart (NEMA):
1


