ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADAB06080 Porta trasparente 600x800 - ADAB06080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574076563
Artikelnummer
HOFADAB06080
Herstellernummer
ADAB06080
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54


