Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFADA05040 Porta trasparente, 500x400 - ADA05040

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFADA05040 Porta trasparente, 500x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574076655

Artikelnummer

HOFADA05040

Herstellernummer

ADA05040

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

500 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADA05040 item measures 500x400x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.