ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADA04040 Porta trasparente 400x400 - ADA04040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574076624
Artikelnummer
HOFADA04040
Herstellernummer
ADA04040
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54


