Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAC10060R5 Telaio modulare, 1000x600 - AC10060R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAC10060R5 Telaio modulare, 1000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 261

  • Art der Abdeckung - geschlossen

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574188464

Artikelnummer

HOFAC10060R5

Herstellernummer

AC10060R5

Hersteller

HOF

Höhe:

1 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

261

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC10060R5 item measures 980x560x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.