Startseite

ELCOM SRL - EOW14301-01L10 PROFILO 3546 BIANCO L=1000MM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14301-01L10 PROFILO 3546 BIANCO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278923811

Artikelnummer

EOW14301-01L10

Herstellernummer

14301-01L10

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

1000 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE 3546. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre fino 1m. Colore: Bianco.