ELCART DISTRIBUTION - ERT984126100 5-747905-2 CONN.F. AMPLIMITE 9V - 984126100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8029564380801
Artikelnummer
ERT984126100
Herstellernummer
984126100
Hersteller
ERT
CONNETTORI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE A SALDARE. Connettori a vaschetta volanti con contatti femmina e terminali a saldare D-Subminiatura. CORPO:Acciaio stagnato. INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0. PORTATA:3 A. CONTATTI:bronzo fosforoso nichelato con flash d’oro sulla superficie di contatto e stagnato sulla superficie a saldare. CONNETTORI:98/41250– 98/41270 – 98/41310.