Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT406982500 CAVO USB3.1 SPINA C-SPINA A 1,0MT - 406982500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT406982500 CAVO USB3.1 SPINA C-SPINA A 1,0MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564543008

Artikelnummer

ERT406982500

Herstellernummer

406982500

Hersteller

ERT

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Cavo USB3.1 spina C-spina A 1mt.