EGLO - EGL110037 LM-E27-LED-FILAMENT OPAL ILLU G45 7W/806 - 110037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 0 W
Lichtstrom - 806 lm
Sockel - E27
Ausführung - opal
Lampenbezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9008606227730
Artikelnummer
EGL110037
Herstellernummer
110037
Hersteller
EGL
Lampenleistung:
0 W
Lichtstrom:
806 lm
Sockel:
E27
Ausführung:
opal
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h


